Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Netzteil WING max. 43W 450-1200mA 25-40V DC DALI-2

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Netzteil WING max. 43W 450-1200mA 25-40V DC DALI-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7299

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Ja

  • Ausgangsspannung - 25 .. 40 V

  • Ausgangsstrom - 450 .. 1200 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678613137

Sonepar Artikelnummer

121401058

Hersteller Artikelnummer

7299

Hersteller Typ

7299

Hersteller Artikel Nr.:

7299

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Ja

Ausgangsspannung:

25 .. 40 V

Ausgangsstrom:

450 .. 1200 mA

Ausgangsleistung:

43 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Länge:

143 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

30 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.180 kg

Eigenständiger, dimmbarer LED-Treiber mit einstellbarer Ausgangsleistung. Unterstützt DALI-2 und Push-DIM. Unterstützt die i-Data-Funktion. Flimmerfreier LED-Treiber, DALI-2-zertifiziert. Ausgangsstrom: 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA, 750mA, 800mA, 850mA, 900mA, 950mA, 1000mA, 1050mA, 1100mA, 1150mA, 1200mA. Max. Ausgangsleistung 43W. Konstante Lichtleistung (CLO). Für Leuchten der Schutzklasse I, II