DOTLUX - LED-Netzteil ZIGBEE 3.0 3-38Watt 300-1050mA 10-54V dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5039
Ausgangsspannung - 10 .. 54 V
Ausgangsstrom - 0.3 .. 1.05 mA
Schutzart (IP) - IP20
Dimmung mit Push-button - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629147579
Sonepar Artikelnummer
121011404
Hersteller Artikelnummer
5039
Hersteller Typ
5039
Hersteller Artikel Nr.:
5039
Ausgangsspannung:
10 .. 54 V
Ausgangsstrom:
0.3 .. 1.05 mA
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung mit Push-button:
Ja
Dimmung Zigbee:
Ja
Leistungsaufnahme:
38 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
147 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.148 kg


