Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Pointer SAFETYMARKER 3W grün inkl. Linien- und Kreuzgobo

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Pointer SAFETYMARKER 3W grün inkl. Linien- und Kreuzgobo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5097-0GR000

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629148798

Sonepar Artikelnummer

121011339

Hersteller Artikelnummer

5097-0GR000

Hersteller Typ

5097-0GR000

Hersteller Artikel Nr.:

5097-0GR000

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

30 V

Geeignet für Lampenleistung:

3 W

Max. Systemleistung:

3 W

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

grün

Breite:

24 mm

Höhe/Tiefe:

24 mm

Länge:

123 mm

Durchmesser:

24 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.060 kg

Markieren und Positionieren mit sicherem LED-Licht. Sicherer Einsatz ohne Gefährdungsbeurteilung möglich weil ohne LASER. Projektionsdistanz 40cm bis 160cm Fokussierung direkt über arretierbare Linse am Marker. CREE Marken LED mit mind. 50.000 Std Lebensdauer L80B10. Extrem flexibel verdrahtbar durch Universalspannungsversorgung 10-30VDC und Standard Hohllochstecker 5,5x2,1mm. Werkzeuglos austauschbares Gobo, um verschiedene Markierungsmuster zu erzeugen. Linien- und Kreuzgobo im Lieferumpfang enthalten (Liniengobo vorinstalliert)