Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Regalleuchte RETAILO 1130mm 12W 24V 4000K

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Regalleuchte RETAILO 1130mm 12W 24V 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6038-040120

  • Spannungsart - DC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Lichtstrom - 1160 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678602124

Sonepar Artikelnummer

121151929

Hersteller Artikelnummer

6038-040120

Hersteller Typ

6038-040120

Hersteller Artikel Nr.:

6038-040120

Spannungsart:

DC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtstrom:

1160 lm

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

574 mA

Betriebsspannung:

24 V

Anzahl der LEDs:

144

Form:

sonstige

Farbe:

weiß

Flexibel:

Nein

Lichtstärke:

369.24 cd

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Anschlussart:

Kabel

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Länge:

1130 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

17 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Mittlere Nennlebensdauer:

200000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.106 kg

Professionelle Regalbeleuchtung für jeden Anwendungsbereich Universelles Magnet-LED-Leuchtmodul zum professionellen ersetzen von T5 & T8 Leuchtstoffröhren Hoch Effiziente 144 Watt LED Platine mit niedrigster Bestromung ermöglicht eine Systemeffizienz von max.97 Lm/Watt Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker Volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden) 3 Magneten im Lieferumfang enthalten Ermöglicht den Einsatz für jede Regalgröße durch zuschneidbares 25 m Magnetstromband Volle Flexibilität durch frei wählbare RETAILO LED Module Empfohlenes Vorschaltgerät nicht Dimmbar 100.000 Stunden Artikelnummer: 6067