DOTLUX - LED-Regalleuchte RETAILO 600mm 6W 24V 3000K inkl.Netzteil Plug&Play Set 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600173
Spannungsart - DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Lichtstrom - 515 lm
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678602797
Sonepar Artikelnummer
121151857
Hersteller Artikelnummer
600173
Hersteller Typ
600173
Hersteller Artikel Nr.:
600173
Spannungsart:
DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtstrom:
515 lm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Ja
Betriebsstrom:
266 mA
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl der LEDs:
72
Form:
rechteckig
Farbe:
gelb
Flexibel:
Nein
Lichtstärke:
163.93 cd
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Anschlussart:
Kabel
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Länge:
600 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
17 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Mittlere Nennlebensdauer:
200000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.900 kg


