DOTLUX - LED-Rettungsleuchte EXITflip max.3W 6000K inkl. 6 Piktogrammen 8h Betrieb, Li-ion Akku mit Selbsttest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5509-060360
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Mit Piktogramm - Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712977663
Sonepar Artikelnummer
121079575
Hersteller Artikelnummer
5509-060360
Hersteller Typ
5509-060360
Hersteller Artikel Nr.:
5509-060360
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Mit Piktogramm:
Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
3 W
Farbtemperatur:
6000 K
Nennbetriebsdauer:
8 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
doppelseitig
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Ja
Geeignet für Dauerschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse:
9016
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
20 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
335
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
335
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Ja
Schutzart (NEMA):
2
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 .. 45 °C
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
18 lm
Leistungsfaktor:
0.3
Erkennungsweite:
30 m
Breite:
43 mm
Höhe/Tiefe:
230 mm
Länge:
328 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschlussart:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.800 kg


