DOTLUX - LED-Röhre LUMENPLUS 104,7cm 15W 4000K gefrostet drehbare Endkappe Sondergröße

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2746-140180
Nennspannung - 230 V
Lichtstrom - 2550 lm
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Farbtemperatur - 4000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629143632
Sonepar Artikelnummer
120777042
Hersteller Artikelnummer
2746-140180
Hersteller Typ
2746-140180
Hersteller Artikel Nr.:
2746-140180
Nennspannung:
230 V
Lichtstrom:
2550 lm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Farbtemperatur:
4000 K
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2550 lm
Lichtstärke:
405.85 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
28 mm
Länge:
1047 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
1
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.240 kg


