DOTLUX - LED-Röhre LUMENPLUS 60cm 8W Fleischfarbe gefrostet drehbare Endkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1642-1
Nennspannung - 230 V
Lichtstrom - 750 lm
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Leistungsfaktor - 0.9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260210320749
Sonepar Artikelnummer
120608889
Hersteller Artikelnummer
1642-1
Hersteller Typ
1642-1-RoeHRE LUMENPLUS
Hersteller Artikel Nr.:
1642-1
Nennspannung:
230 V
Lichtstrom:
750 lm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
750 lm
Lichtstärke:
119.37 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
farblos
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
26 mm
Länge:
600 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
1
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.143 kg


