Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Röhre LUMENPLUS 90cm 10W Fleischfarbe gefrostet drehbare Endkappe

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Röhre LUMENPLUS 90cm 10W Fleischfarbe gefrostet drehbare Endkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1730-1

  • Nennspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 1060 lm

  • Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt

  • Leistungsfaktor - 0.95

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260210320756

Sonepar Artikelnummer

120608888

Hersteller Artikelnummer

1730-1

Hersteller Typ

1730-1-RoeHRE LUMENPLUS

Hersteller Artikel Nr.:

1730-1

Nennspannung:

230 V

Lichtstrom:

1060 lm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Leistungsfaktor:

0.95

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1060 lm

Lichtstärke:

168.7 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

180 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Länge:

895 mm

Schutzart (IP):

IP20

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

1

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.190 kg

SPEZIELLES LICHT FÜR FLEISCHEREI-THEKEN Bruchsichere Abdeckung aus Polycarbonat Doppelt sparen: Strom für Licht und Kühlung! Keine Wärmebelastung der Waren, wodurch sich Anschnitt- und Warenverluste erheblich reduzieren Verhindert die Schwitzwasserbildung in Blisterverpackungen von Frischwaren Spezielle Rottöne in der LED lassen Fleisch- und Wurstwaren frisch aussehen Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind eingesetzt werden.