DOTLUX - LED-SLIMtrack Honigwabe schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5856
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678601004
Sonepar Artikelnummer
121151829
Hersteller Artikelnummer
5856
Hersteller Typ
5856
Hersteller Artikel Nr.:
5856
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
55 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
63 mm
Breite:
63 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Durchmesser:
63 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.010 kg


