DOTLUX - LED-SLIMtrack Torblende weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5857
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678601011
Sonepar Artikelnummer
121151830
Hersteller Artikelnummer
5857
Hersteller Typ
5857
Hersteller Artikel Nr.:
5857
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
73 mm
Breite:
73 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Durchmesser:
73 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.193 kg


