DOTLUX - LED-SLIMtrack Zylinder schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5859
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678601035
Sonepar Artikelnummer
121151832
Hersteller Artikelnummer
5859
Hersteller Typ
5859
Hersteller Artikel Nr.:
5859
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
63 mm
Breite:
63 mm
Höhe/Tiefe:
44 mm
Durchmesser:
63 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.033 kg


