Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Solar-Wandleuchte FLASHwall mit Sensor 3,5W 3000K

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Solar-Wandleuchte FLASHwall mit Sensor 3,5W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4965-030120

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629145858

Sonepar Artikelnummer

120777074

Hersteller Artikelnummer

4965-030120

Hersteller Typ

4965-030120

Hersteller Artikel Nr.:

4965-030120

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP), frontseitig:

IP54

Geeignet für Lampenleistung:

3.5 W

Max. Systemleistung:

3.5 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

2G10

Oberflächenschutz Gehäuse:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

7.4 V

Nennstrom:

450 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (NEMA):

1

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25 .. 45 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Lichtsensor:

Ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Ja

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

255 mm

Länge:

160 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Anschlussart:

Kabel

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

1.735 kg

Solar Lithium-Ionen Akku Leuchte mit Bewegungssensor (2 wählbare Betriebsarten). Zuverlässige und schnelle Akkuladung durch großes SOLAR-Panel, auch für indirekten Lichteinfall geeignet. Besonders insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und Bewegungssensor. Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung. Große homogen gestaltete Leuchtfläche ermöglicht blendfreie Lichtverteilung. EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage und Akkuaustausch. Einfache Ausrichtung der Leuchte durch justierbaren Edelstahl Montagebügel. Inklusive Akku (austauschbar) und Montagezubehör. Mit dem Hausnummernset auch als Hausnummernleuchte verwendbar. Betriebsarten Bewegungssensor:. A) 15% dauerhafte Lichtstärke nach Sonnenuntergang , 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden). B) 0% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)