Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Stehleuchte ASSISTsunlike 60W CRI95 5500K dimmbar

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Stehleuchte ASSISTsunlike 60W CRI95 5500K dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5227-155075

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - ohne

  • Geeignet für Lampenleistung - 60 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678606504

Sonepar Artikelnummer

121210740

Hersteller Artikelnummer

5227-155075

Hersteller Typ

5227-155075

Hersteller Artikel Nr.:

5227-155075

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Geeignet für Lampenleistung:

60 W

Max. Systemleistung:

60 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5500 K

Höhe/Tiefe:

1968 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Mit separater Leseleuchte:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Farbe der Abdeckung:

Silber

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Ja

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Ja

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Ja

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Reflektor:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

120000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

91 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

0.3 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchtenlichtausbeute:

120 lm/W

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

288 mm

Länge:

610 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Ja

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

13.300 kg

Natürliches Tageslicht mit TRUEspectra Technologie, echtes Vollspektrum und Tageslicht bieten gesundes Licht am Arbeitsplatz. Augenschonend durch reduzierten Blaulichtanteil der TRUEspectra LEDs. Verbesserte Aufmerksamkeit, Behaglichkeit, Stimmung und Schlafintensität. Einfache Helligkeitseinstellung durch manuellen Dreh-Dimmer ohne Sensorik. UGR. Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite (Uplight:5500 lm / Downlight: 3250 lm ). Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe CRI>95 und konstanter Farbtemperatur. Metall-/Aluminiumgehäuse in silber ähnlich RAL7038 mit schwerem U-Stahlfuß. 1,8 m Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker. Umweltfreundliche Lieferung der Leuchte in einem kompakten Paket (Europalettenlagerfähig)