Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Stirnlampe 3W

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Stirnlampe 3W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600137

  • Ausführung - Kopfleuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712977687

Sonepar Artikelnummer

121079391

Hersteller Artikelnummer

600137

Hersteller Typ

600137

Hersteller Artikel Nr.:

600137

Ausführung:

Kopfleuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

215 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

7 g

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtstrom einstellbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.080 kg

Multifunktionelle Stirnlampe, die auf 2 verschiedene Arten an-und ausgeschaltet werden kann:. a) Freihandmodus über einen Sensor: Per Handbewegung vor dem Sensor. b) Tastermodus: Per ON/OFF Taster. Die Stirnlampe verfügt über zwei verschiedene Lichtfarben Rot und Weiß. Staub-und spritzwassergeschützes Gehäuse (IP54). Integrierte Lithium Polymer Akkustandsanzeige 30%-60%-100%. Bis 4 h Leuchtdauer mit 100% geladenem Akku im 100% weiß leuchtend Modus. Das Leuchtengehäuse ist in 5 Stufen bis zu einem Neigungswinkel von 45° verstellbar. Integrierter Power Switch ermöglicht 6 verschiedene Leuchtfunktionen:. Weiß leuchtend 100%, 215 lm, 15° Abstrahlwinkel. Weiß leuchtend 50%, 110 lm, 15° Abstrahlwinkel. Weiß leuchtend 15%, 30 lm, 90° Abstrahlwinkel. Rot leuchtend 5%, 10 lm. Rot blinkend 5%, 10 lm