DOTLUX - LED-Straßenlampe RETROFITastrodim E27 18 Watt warmweiß 135 SMD 2835 LED's einseitig abstrahlend 270°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3082-027270T
Nennspannung - 230 V
Lichtstrom - 2900 lm
Farbtemperatur - 2700 K
Leistungsfaktor - 0.9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629145513
Sonepar Artikelnummer
120777033
Hersteller Artikelnummer
3082-027270T
Hersteller Typ
3082-027270T
Hersteller Artikel Nr.:
3082-027270T
Nennspannung:
230 V
Lichtstrom:
2900 lm
Farbtemperatur:
2700 K
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2900 lm
Lichtstärke:
270.37 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
270 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
70 mm
Länge:
70 mm
Schutzart (IP):
IP40
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Fernbedienung möglich:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.270 kg


