Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Strassenlampe RETROFITastrodim E27 18W 3000K

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Strassenlampe RETROFITastrodim E27 18W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1665-130360T

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenform - Birnenform

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629145469

Sonepar Artikelnummer

120777034

Hersteller Artikelnummer

1665-130360T

Hersteller Typ

1665-130360T

Hersteller Artikel Nr.:

1665-130360T

Nennspannung:

230 V

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

3000 K

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2890 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

ohne

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

73 mm

Länge:

73 mm

Schutzart (IP):

IP40

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.342 kg

Bis zu 25% Licht-Energieersparnis zu herkömmlichen LED-Straßenleuchten durch intelligente Nachtabsenkung des Lichtes. ENEC zertifiziert. Kostenersparnis durch Weiterverwendung bestehender Leuchten und deren Verkabelung. Weniger Lichtverschmutzung. Unterstützung des menschlichen Biorhythmus. Schutz der nachtaktiven Insektenarten