Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Strassenlampe RETROFITnano E27 18W 3000K

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Strassenlampe RETROFITnano E27 18W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1665-230360NANO

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 - 2700 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629146497

Sonepar Artikelnummer

121011419

Hersteller Artikelnummer

1665-230360NANO

Hersteller Typ

1665-230360NANO

Hersteller Artikel Nr.:

1665-230360NANO

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

3000 K

Leistungsfaktor:

0.9

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2700 lm

Lichtstärke:

214.86 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Durchmesser:

73 mm

Länge:

73 mm

Schutzart (IP):

IP65

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.350 kg

Wasserfeste Nanobeschichtung IP65 mit voll vergossenem Treiberbaustein. Überspannungsschutz bis 4.000 V. Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen. Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung. AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel. Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen. Lampe kann ohne Umbau an HQL Voschlatgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden. Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung. Leuchtmitteleffizienz von bis zu 130 lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's