Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Strassenlampe RETROFITnav E27 18W 2100K

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Strassenlampe RETROFITnav E27 18W 2100K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1665-221360

  • Lichtstrom - 2520 lm

  • Lampenform - Maiskolben

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 2100 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629146541

Sonepar Artikelnummer

120777026

Hersteller Artikelnummer

1665-221360

Hersteller Typ

1665-221360

Hersteller Artikel Nr.:

1665-221360

Lichtstrom:

2520 lm

Lampenform:

Maiskolben

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2100 K

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2520 lm

Lichtstärke:

200.54 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

ohne

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

73 mm

Länge:

73 mm

Schutzart (IP):

IP40

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

1

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.355 kg

Erstmalig ersetzt ein LED-Leuchtmittel die klassische NAV-Lichtfarbe (ca. 2.100 K), die häufig bei der Beleuchtung in historischem Ambiente gewünscht wird. Überspannungsschutz bis 4.000 V. Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen. Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung. AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel. Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen. Lampe kann ohne Umbau an HQL Voschlatgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden. Gleichmäßige Lichtverteilung durch optimal angeordnete LEDs. Leuchtmitteleffizienz von bis zu 140 lm / W durch den Einsatz hochwertiger lm80 zertifizierter LEDs