Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Strassenlampe RETROFITprotect E27 18W 3000K

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Strassenlampe RETROFITprotect E27 18W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1665-230360

  • Lichtstrom - 2700 lm

  • Lampenform - Maiskolben

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629146480

Sonepar Artikelnummer

121011420

Hersteller Artikelnummer

1665-230360

Hersteller Typ

1665-230360

Hersteller Artikel Nr.:

1665-230360

Lichtstrom:

2700 lm

Lampenform:

Maiskolben

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

3000 K

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2700 lm

Lichtstärke:

214.86 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

ohne

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

73 mm

Länge:

73 mm

Schutzart (IP):

IP40

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

1

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.344 kg

Überspannungsschutz bis 4.000 V. Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen. Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung. AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel. Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen. Lampe kann ohne Umbau an HQL Voschlatgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden. Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung. Leuchtmitteleffizienz von bis zu 130 lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's