Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Strassenlampe RETROFITprotect E27 18W 4500K

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Strassenlampe RETROFITprotect E27 18W 4500K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1665-245360

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 4500 K

  • Leistungsfaktor - 0.91

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 - 2880 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629146473

Sonepar Artikelnummer

120777027

Hersteller Artikelnummer

1665-245360

Hersteller Typ

1665-245360

Hersteller Artikel Nr.:

1665-245360

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

4500 K

Leistungsfaktor:

0.91

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2880 lm

Lichtstärke:

229.18 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

73 mm

Länge:

73 mm

Schutzart (IP):

IP40

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.345 kg

Überspannungsschutz bis 4.000 V. Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen. Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung. AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel. Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen. Lampe kann ohne Umbau an HQL Voschlatgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden. Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung. Leuchtmitteleffizienz von bis zu 160 lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's