Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Streifen 48W 10mm 5000K IP66 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Streifen 48W 10mm 5000K IP66 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3943-050IP665M

  • Montageart - sonstige

  • Lichtstrom je Meter - 840 lm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523594455

Sonepar Artikelnummer

120608495

Hersteller Artikelnummer

3943-050IP665M

Hersteller Typ

3943-050IP665M-LED STREIFEN

Hersteller Artikel Nr.:

3943-050IP665M

Montageart:

sonstige

Lichtstrom je Meter:

840 lm

Schutzart (IP):

IP66

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

140

Leuchtenlichtausbeute:

88 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Max. Systemleistung:

48 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

5 mm

Kleinster Biegeradius:

25 mm

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.235 kg

Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92 Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning und speziell extrudierter IP66 Schutzhülle Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt 15 cm Anschlusskabel einseitig vormontiert.