DOTLUX - LED-Streifen 48W 8mm 5000K IP20 5m-Rolle inkl. 15cm Anschlusskabel einseitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3942-050IP205M
Lichtstrom je Meter - 850 lm
Schutzart (IP) - IP20
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 5000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523594424
Sonepar Artikelnummer
120608498
Hersteller Artikelnummer
3942-050IP205M
Hersteller Typ
3942-050IP205M-LED STREIFEN
Hersteller Artikel Nr.:
3942-050IP205M
Lichtstrom je Meter:
850 lm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Max. Systemleistung:
48 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Kleinster Biegeradius:
25 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.110 kg


