Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Streifen 72W 10mm RGB IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Streifen 72W 10mm RGB IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3946-0RGBIP205M

  • Montageart - sonstige

  • Lichtstrom je Meter - 1200 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lichtfarbe - RGB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260523594509

Sonepar Artikelnummer

120608490

Hersteller Artikelnummer

3946-0RGBIP205M

Hersteller Typ

3946-0RGBIP205M-LED STREIFEN

Hersteller Artikel Nr.:

3946-0RGBIP205M

Montageart:

sonstige

Lichtstrom je Meter:

1200 lm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

RGB

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Leuchtenlichtausbeute:

83 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Max. Systemleistung:

72 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Kleinster Biegeradius:

25 mm

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.160 kg

Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92 Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert