DOTLUX - LED-Streifen 96W 10mm 4000K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3944-040IP205M
Lichtstrom je Meter - 1800 lm
Schutzart (IP) - IP20
Lichtfarbe - weiß
Farbtemperatur - 4000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523594479
Sonepar Artikelnummer
120608493
Hersteller Artikelnummer
3944-040IP205M
Hersteller Typ
3944-040IP205M-LED STREIFEN
Hersteller Artikel Nr.:
3944-040IP205M
Lichtstrom je Meter:
1800 lm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
238
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Max. Systemleistung:
96 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Kleinster Biegeradius:
25 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.145 kg


