Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Taschenlampe POCKET 1W CREE XPE-R3

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Taschenlampe POCKET 1W CREE XPE-R3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600136

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712977229

Sonepar Artikelnummer

121079390

Hersteller Artikelnummer

600136

Hersteller Typ

600136

Hersteller Artikel Nr.:

600136

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

110 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

25 g

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Batterien:

2

Batterien mitgeliefert:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtstrom einstellbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

133 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.030 kg

Marken LED Chip CREE XPE-R3 Praktischer Alltagshelfer mit ON / OFF Funktion Wasserdichtes Gehäuse IP44 garantiert eine lange Lebensdauer 2*AAA Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten flexibel einsetzbarer Clip, der z.B. an einer Schirmmütze befestigt werden kann, damit man beide Hände zum Arbeiten frei hat