DOTLUX - LED-Verstärker AMPpro max. 336W für LED-Streifen zweifarbig 2 Kanal 2x7 A (12-24V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3948-2
Ausgangsspannung - 12 .. 24 V
Ausgangsstrom - 14 mA
Schutzart (IP) - IP40
Leistungsaufnahme - 336 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260523594530
Sonepar Artikelnummer
120608487
Hersteller Artikelnummer
3948-2
Hersteller Typ
3948-2-VERSTaeRKER AMPPRO
Hersteller Artikel Nr.:
3948-2
Ausgangsspannung:
12 .. 24 V
Ausgangsstrom:
14 mA
Schutzart (IP):
IP40
Leistungsaufnahme:
336 W
Länge:
85 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
8 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.022 kg


