Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LED-Verstärker max. 360W für einfarbige LED-Streifen 1 Kanal 1x15 A (12-24V)

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LED-Verstärker max. 360W für einfarbige LED-Streifen 1 Kanal 1x15 A (12-24V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5271-1

  • Dimmung DALI - Nein

  • Ausgangsspannung - 12 .. 24 V

  • Ausgangsstrom - 15 mA

  • Ausgangsleistung - 360 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712971593

Sonepar Artikelnummer

121011181

Hersteller Artikelnummer

5271-1

Hersteller Typ

5271-1

Hersteller Artikel Nr.:

5271-1

Dimmung DALI:

Nein

Ausgangsspannung:

12 .. 24 V

Ausgangsstrom:

15 mA

Ausgangsleistung:

360 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Länge:

175 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

27 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.100 kg

Verstärker AMPpro für einfarbige LED-Streifen Flexible Eingangsspannung 12-24 V mit Schraubanschluss integrierte Schutzschaltung (Überlastung, Überhitzung, Kurzschluss) Passend für einfarbige - Konstantspannungs-LED-Streifen oder -Module