DOTLUX - LED-Verstärker max. 720W für mehrfarbige LED-Streifen 4 Kanäle 4x5 A (12-36V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5271-4
Dimmung DALI - Nein
Geeignet für Konstantstrom - Nein
Ausgangsspannung - 12 .. 36 V
Ausgangsstrom - 5 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712971616
Sonepar Artikelnummer
121011179
Hersteller Artikelnummer
5271-4
Hersteller Typ
5271-4
Hersteller Artikel Nr.:
5271-4
Dimmung DALI:
Nein
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Ausgangsspannung:
12 .. 36 V
Ausgangsstrom:
5 mA
Ausgangsleistung:
720 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Leistungsaufnahme:
720 W
Länge:
175 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
27 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.123 kg


