DOTLUX - Leistungsreduziermodul für LED-Strassenleuchte DOLPHINmicro, mini und maxi und PLAZA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5163
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629149931
Sonepar Artikelnummer
121011246
Hersteller Artikelnummer
5163
Hersteller Typ
5163
Hersteller Artikel Nr.:
5163
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
12 mm
Höhe:
8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.020 kg


