Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Lichtmanagementsystem Controller plus Bluetooth DT8 (ohne Verbindungskabel)

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Lichtmanagementsystem Controller plus Bluetooth DT8 (ohne Verbindungskabel)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5109

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629149030

Sonepar Artikelnummer

121011327

Hersteller Artikelnummer

5109

Hersteller Typ

5109

Hersteller Artikel Nr.:

5109

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.090 kg

HCL-Steuergerät zur Ansteuerung von Leuchten mit HCL-Farblichtsteuerung auf Basis DALI. Automatische Steuerung von Farbtemperatur und Helligkeit über frei programmierbare Lichtkurve. Automatische Ein- und Ausschaltzeiten des Lichtes. Simulation des Tagesverlaufes der Sonne. Programmierung über Lumobi App. Funktioniert nur in Verbindung mit Clockmodul (Art-Nr. 5110) oder Touchpanel (Art-Nr. 5111). Optional kann ein Bewegungs- und Helligkeitssensor (Art-Nr. 5112) eingebunden werden. Für bis zu 32 Leuchten