DOTLUX - Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 350mA CASAMBI dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4941-350
Dimmung DALI - Nein
Ausgangsspannung - 20 .. 50 V
Ausgangsstrom - 0.35 mA
Ausgangsleistung - 38 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629147418
Sonepar Artikelnummer
120777093
Hersteller Artikelnummer
4941-350
Hersteller Typ
4941-350
Hersteller Artikel Nr.:
4941-350
Dimmung DALI:
Nein
Ausgangsspannung:
20 .. 50 V
Ausgangsstrom:
0.35 mA
Ausgangsleistung:
38 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Ja
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
215 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
75 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.220 kg


