Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 350mA DALI DT8 dimmbar

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 350mA DALI DT8 dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4934-350

  • Dimmung DALI - Ja

  • Ausgangsspannung - 20 .. 50 V

  • Ausgangsstrom - 0.35 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629147371

Sonepar Artikelnummer

121011427

Hersteller Artikelnummer

4934-350

Hersteller Typ

4934-350

Hersteller Artikel Nr.:

4934-350

Dimmung DALI:

Ja

Ausgangsspannung:

20 .. 50 V

Ausgangsstrom:

0.35 mA

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

215 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

31 mm

Durchmesser:

75 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.241 kg

Unabhängiger dimmbarer Zweikanal DALI DT8 LED-Treiber Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172 Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung colourSWITCH - einstellen der farbtemperatur über Taster Tunable White Anwendungen