Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 950mA CASAMBI dimmbar

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 950mA CASAMBI dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4941-950

  • Dimmung DALI - Nein

  • Ausgangsspannung - 20 .. 40 V

  • Ausgangsstrom - 0.95 mA

  • Ausgangsleistung - 38 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629147449

Sonepar Artikelnummer

120777090

Hersteller Artikelnummer

4941-950

Hersteller Typ

4941-950

Hersteller Artikel Nr.:

4941-950

Dimmung DALI:

Nein

Ausgangsspannung:

20 .. 40 V

Ausgangsstrom:

0.95 mA

Ausgangsleistung:

38 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Länge:

215 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

31 mm

Durchmesser:

75 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.250 kg

Unabhängiger dimmbarer Zweikanal CASAMBI LED-Treiber Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 127 Knoten auf Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172 Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung Tunable White Anwendungen