DOTLUX - Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 950mA DALI DT8 dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4934-950
Dimmung DALI - Ja
Ausgangsspannung - 20 .. 40 V
Ausgangsstrom - 0.95 mA
Ausgangsleistung - 38 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629147401
Sonepar Artikelnummer
121011424
Hersteller Artikelnummer
4934-950
Hersteller Typ
4934-950
Hersteller Artikel Nr.:
4934-950
Dimmung DALI:
Ja
Ausgangsspannung:
20 .. 40 V
Ausgangsstrom:
0.95 mA
Ausgangsleistung:
38 W
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Länge:
215 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
31 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.241 kg


