DOTLUX - LINEAclick Kabelsatz für Blindeinheiten 7-polig (passend für Art. 3354 oder Original Blindeinheit) 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3800
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - mehrfarbig
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678604326
Sonepar Artikelnummer
120608610
Hersteller Artikelnummer
3800
Hersteller Typ
3800-LINEACLICK KABELSATZ
Hersteller Artikel Nr.:
3800
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.250 kg


