DOTLUX - LINEAclick Kabelsatz für Blindeinheiten 7-polig (passend für Art. 3354 oder Original Blindeinheit) 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4825
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629147548
Sonepar Artikelnummer
120777143
Hersteller Artikelnummer
4825
Hersteller Typ
4825
Hersteller Artikel Nr.:
4825
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
7
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.450 kg


