DOTLUX - LINEAcompact Endkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4956
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260629147760
Sonepar Artikelnummer
120777087
Hersteller Artikelnummer
4956
Hersteller Typ
4956
Hersteller Artikel Nr.:
4956
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
65 mm
Breite:
54 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.015 kg


