Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - LINEAcompact Sensoreinheit PIR 36cm DALI

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - LINEAcompact Sensoreinheit PIR 36cm DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - Silber

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712977465

Sonepar Artikelnummer

121079359

Hersteller Artikelnummer

5500

Hersteller Typ

5500

Hersteller Artikel Nr.:

5500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Farbe:

Silber

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.600 kg

Eigenständige Sensoreinheit für alle LINEAcompact DALI Varianten. Schnelle und einfache Montage durch beliebiges zwischenstecken zwischen zwei Leuchten. Einfache Programmierung des Sensors über separat erhältliche Infrarot-Fernbedienung Art. 5507. Stromversorgung über DALI-Leitung nötig: z.B. Art.5119. Für den Einsatz in mittlerer Höhe von 5-10m. Der Sensor erlaubt Messungen von Umgebungslicht und Anwesenheitserkennung (PIR). Max. 10 zweiflammige oder 20 einflammige Leuchten an einem Sensormodul anschließbar. Shutter zur Verhinderung von Anwesenheitserkennung in einer Richtung enthalten