Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Linse für LED-Tracklight SLIMtrack-eco 21W 24°

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Linse für LED-Tracklight SLIMtrack-eco 21W 24°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5812-24

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Lichtverteiler - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255678600816

Sonepar Artikelnummer

121151899

Hersteller Artikelnummer

5812-24

Hersteller Typ

5812-24

Hersteller Artikel Nr.:

5812-24

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Länge:

43 mm

Breite:

43 mm

Höhe/Tiefe:

19 mm

Durchmesser:

43 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.015 kg

Ersatzlinse 24° für LED SLIMtrack-eco 21W