Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Long range Fernbedienung für LED-Feuchtraumleuchte MISTRALsensor IP66 1540mm 39W 4000K gefrostet mit Radarsensor (2822-840120/2822-940120)

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Long range Fernbedienung für LED-Feuchtraumleuchte MISTRALsensor IP66 1540mm 39W 4000K gefrostet mit Radarsensor (2822-840120/2822-940120)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5452

  • Signalübertragung - Infrarot

  • Mit Display - Nein

  • Lernfähig - Nein

  • Unidirektional - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260712976185

Sonepar Artikelnummer

121079319

Hersteller Artikelnummer

5452

Hersteller Typ

5452

Hersteller Artikel Nr.:

5452

Signalübertragung:

Infrarot

Mit Display:

Nein

Lernfähig:

Nein

Unidirektional:

Ja

Vorprogrammiert:

Ja

Drahtlos:

Nein

Höhe:

25 mm

Breite:

55 mm

Bidirektional:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.100 kg

Fernbedienung mit erhöhter Reichweite zum einstellen der Sensorfunktionen der MISTRALsensor Geeignet für Lichtpunkthöhe ab 4m Eine Fernbedienung kann für beliebig viele Leuchten MISTRALsensor verwendet werden. Die Fernbedienung muss auf die Leuchte gerichtet werden, um Einstellungen zu verändern. Folgende Werte sind stufenweise einstellbar: Reichweitenbereich über dip Switch 5m/10m/15m Tageslichtsensor (5 / 15 / 30 / 50 / 100 / 150 Lux deaktiviert) Leuchtdauer (5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min /20min / 30min) Nachleuchtdauer ( 0s / 10s/ 1min / 3min / 5min / 10min / 30min / dauerhaft) Nachleuchthelligkeit (10% / 20% / 30% / 50%) Erfassungsbereich (25% / 50% / 75% / 100%)