Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Magnethalter für QUICK-FIX24V inkl. Schrauben VPE24

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Magnethalter für QUICK-FIX24V inkl. Schrauben VPE24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5381

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260712973900

Sonepar Artikelnummer

121079301

Hersteller Artikelnummer

5381

Hersteller Typ

5381

Hersteller Artikel Nr.:

5381

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

sonstige

Länge:

13 mm

Breite:

13 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

12 mm

Durchmesser:

13 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85051110

Gewicht:

0.092 kg

24 Abstandshalter (M3x20) für das LED-Retrofitmodul QUICK-FIX24V Abstand von Bodenplatte zur Frontseite des Moduls mit diesen Abstandshaltern = 35mm Kann nur in Verpackungseinheiten bestellt werden, einzeln nicht lieferbar Mindestabnahme 24 Stück / Abnahmeintervall 24 Stück