DOTLUX - Magnethalter für QUICK-FIXdc VPE50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5826
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4255678600984
Sonepar Artikelnummer
121161834
Hersteller Artikelnummer
5826
Hersteller Typ
5826
Hersteller Artikel Nr.:
5826
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
11 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
34 mm
Durchmesser:
13 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85051110
Gewicht:
0.300 kg


