DOTLUX - Magnethalter Standard für QUICK-FIXdc VPE50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6436
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678604449
Sonepar Artikelnummer
121161842
Hersteller Artikelnummer
6436
Hersteller Typ
6436
Hersteller Artikel Nr.:
6436
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
11 mm
Breite:
11 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Durchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85051110
Gewicht:
0.245 kg


