DOTLUX - Magnetstromband für RETAILO 25 Meter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6063
Anzahl der Gruppen/Phasen - 2
Nennspannung - 24 V
Farbe - schwarz
Länge - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255678602230
Sonepar Artikelnummer
121161836
Hersteller Artikelnummer
6063
Hersteller Typ
6063
Hersteller Artikel Nr.:
6063
Anzahl der Gruppen/Phasen:
2
Nennspannung:
24 V
Farbe:
schwarz
Länge:
320 mm
Busfähig:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Ja
Breite:
17 mm
Höhe:
4 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.070 kg


