Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Mastadapter 60mm für LENSplus 100-300W

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Mastadapter 60mm für LENSplus 100-300W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4910

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Breite - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629145414

Sonepar Artikelnummer

120777112

Hersteller Artikelnummer

4910

Hersteller Typ

4910

Hersteller Artikel Nr.:

4910

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Breite:

80 mm

Höhe:

100 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

0.75 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.750 kg

Mastadapter für eine sichere Montage des Fluters LENSplus Max. Belastbarkeit: 33,2 Kg