Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Mastadapter 76mm für LENSplus 50-300W

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Mastadapter 76mm für LENSplus 50-300W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4911

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Breite - 115 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629145421

Sonepar Artikelnummer

120777111

Hersteller Artikelnummer

4911

Hersteller Typ

4911

Hersteller Artikel Nr.:

4911

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Breite:

115 mm

Höhe:

105 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

2.23 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.380 kg

Mastadapter für eine sichere Montage des Fluters LENSplus. Max. Belastbarkeit: 33,2 Kg