Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Mastadapter für LED-Strassenleuchte DOLPHINmicro, mini und maxi 76mm

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Mastadapter für LED-Strassenleuchte DOLPHINmicro, mini und maxi 76mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5162

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 105 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260629149924

Sonepar Artikelnummer

121011247

Hersteller Artikelnummer

5162

Hersteller Typ

5162

Hersteller Artikel Nr.:

5162

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

105 mm

Höhe:

110 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

0.92 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.920 kg

Volle Flexibilität für Aufsatz- und Ansatzmontage für Mastzopf bis 76mm Ø Neigungswinkel -15° bis +15° einstellbar.