Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DOTLUX - Mastaufnahmeadapter BELUGAmini, midi, maxi 48mm

DOTLUX
kopierenkopieren
DOTLUX - Mastaufnahmeadapter BELUGAmini, midi, maxi 48mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3672

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 52 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260210328455

Sonepar Artikelnummer

120608655

Hersteller Artikelnummer

3672

Hersteller Typ

3672-MASTAUFNAHMEADAPTER

Hersteller Artikel Nr.:

3672

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Zopfdurchmesser mastseitig:

52 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

55 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

80 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Einstecktiefe:

105 mm

Gewicht:

0.55 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.633 kg

Mastaufnahmeadapter für eine sichere Montage der BELUGA Straßenleuchten Mit einem Durchmesser von 48mm