DOTLUX - Mastreduzier-Adapter für LED-Strassenleuchte PLAZA 100W (5155-030155) von 76mm auf 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5156-1
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 78 mm
Breite - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260712972767
Sonepar Artikelnummer
121079504
Hersteller Artikelnummer
5156-1
Hersteller Typ
5156-1
Hersteller Artikel Nr.:
5156-1
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
78 mm
Breite:
78 mm
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
78 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.191 kg
Mastreduzier-Adapter schwarz von 76mm auf 60mm


